KHT131T エスロカチット チーズ セキスイ 34763407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHT131T エスロカチット チーズ セキスイ 34763407 KHT131T エスロカチット チーズ セキスイ 34763407

エスロカチット チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34763407 品番KHT131T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,350
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。
「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。
透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。

呼び径13×10×10 形状チーズ 寸法L1(mm)43.8 寸法D1(Φmm)26.5 寸法D2(Φmm)30.4 寸法L2(mm)44.3 寸法L3(mm)43.8 寸法D3(Φmm)26.5 寸法A1(mm)30 寸法d1(Φmm)6.2 寸法d2(Φmm)7 寸法A2(mm)32.1 寸法A3(mm)32.1 寸法l1(mm)16 寸法l3(mm)16 寸法l2(mm)18 寸法d3(Φmm)6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする