KHT161 エスロカチット チーズ セキスイ 34763425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHT161 エスロカチット チーズ セキスイ 34763425 KHT161 エスロカチット チーズ セキスイ 34763425

エスロカチット チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34763425 品番KHT161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。
「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。
透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。

呼び径16×13 形状チーズ 寸法L1(mm)44.4 寸法D1(Φmm)30.4 寸法D2(Φmm)39 寸法L2(mm)47.9 寸法L3(mm)47.9 寸法D3(Φmm)39 寸法A1(mm)32.1 寸法d1(Φmm)7 寸法d2(Φmm)9.4 寸法A2(mm)35.6 寸法A3(mm)35.6 寸法l1(mm)18 寸法l3(mm)21 寸法l2(mm)21 寸法d3(Φmm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする