曜日別特売
RF003005020 シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764003

※代表画像

RF003005020 シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764003
RF003005020 シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764003

シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)5
板厚t(mm)0.2
内容量1パック(10枚)注文コード34764003品番RF003005020
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)5内径d(Φmm)3板厚t(mm)0.2トラスコ品番444-0170材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34764021
2018-03-11
用途: キャブレターの修理
建設業・工事業

沢山入っているので、かなりお得です。失くしやすいので助かります。

対象商品 : 34764021
2016-06-27
用途: バイク修理

バイクのキャブレターオーバーホールに使用しました。規格調査後に購入したのでサイズはピッタリ。十分に納得いきました。バイク部品で単品販売がなかっただけに助かりました。(バイク部品で注文すると何千円かになるので・・・。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする