※代表画像

RF003005100 シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764037 RF003005100 シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764037

シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34764037 品番 RF003005100
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
外径D(Φmm)5 内径d(Φmm)3 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など トラスコ品番444-0200 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.08 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34764021
2018-03-11
用途:
キャブレターの修理
建設業・工事業

沢山入っているので、かなりお得です。失くしやすいので助かります。

対象商品:
34764021
2016-06-27
用途:
バイク修理

バイクのキャブレターオーバーホールに使用しました。規格調査後に購入したのでサイズはピッタリ。十分に納得いきました。バイク部品で単品販売がなかっただけに助かりました。(バイク部品で注文すると何千円かになるので・・・。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする