※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34764256
品番
RF004006030
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
6
内径d(Φmm)
4
板厚t(mm)
0.3
用途
高さ調整、隙間調整など
トラスコ品番
444-0285
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応