※代表画像

RF004008100 シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764335 RF004008100 シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764335

シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34764335 品番 RF004008100
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
外径D(Φmm)8 内径d(Φmm)4 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など トラスコ品番444-0358 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.08 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34764292
2017-07-17
用途:
機械のメンテナンス時

使用上は全く問題なし。
使用量が多いので、購入時にボリュームディスカウントがあるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする