※代表画像

RF004010020 シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764362 RF004010020 シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764362

シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34764362 品番 RF004010020
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
外径D(Φmm)10 内径d(Φmm)4 板厚t(mm)0.2 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4764-25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34764292
2017-07-17
用途:
機械のメンテナンス時

使用上は全く問題なし。
使用量が多いので、購入時にボリュームディスカウントがあるとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする