※代表画像

RF005008030 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764493 RF005008030 シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764493

シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34764493 品番 RF005008030
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
外径D(Φmm)8 内径d(Φmm)5 板厚t(mm)0.3 用途高さ調整、隙間調整など トラスコ品番444-0382 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34764511
2021-12-04
用途:
ロードバイクの部品に

この手の部品は通常では入手しにくいのでありがたいです。シートピラーやステムのネジの交換時に使用しています。

対象商品:
34764466
2022-04-12
用途:
スピニングリールのガタツキ調整

発送も速くたすかりました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする