※代表画像

RF006008050 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764746 RF006008050 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764746

シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34764746 品番 RF006008050
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
外径D(Φmm)8 内径d(Φmm)6 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.05 アズワン品番64-4764-89 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-23
用途:
旧車のガバナの部品として使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

流石50年前の機械部品流通が無く、隙間の部分に使用、
現在スムーズな動きに感動。

対象商品:
34764703
2020-04-15
用途:
電磁クラッチのクリアランス調整

少量しか使用しないので商社に頼むのも気が引けたので此方で購入
サイズも豊富で助かります

対象商品:
34764755
2021-12-04
用途:
ロードバイクの部品に

この手の部品は普通では手に入りにくいのでありがたいです。シートピラーやステムのネジの交換時に使用しています。

対象商品:
34764703
2015-04-01
用途:
リールのメンテナンス

サイズ・厚み・素材など豊富なので、こちらで大抵のものは揃いました。コストパフォーマンスも満足もいくものでした。

対象商品:
34764746
2017-01-05
用途:
ベアリングの与圧調整

良くもなく悪くもなく。期待通りの規格通りの、
至って普通のシムです。

対象商品:
34764737
2014-09-28
用途:
ベアリングの摩擦軽減

使用には問題ありません。
もう少し価格が安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする