※代表画像

RF008010020 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765026 RF008010020 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765026

シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34765026 品番 RF008010020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
外径D(Φmm)10 内径d(Φmm)8 板厚t(mm)0.2 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4765-32 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34765087
2025-08-08
用途:
バイクメンテ

バイクの両レバーのガタツキ調整しました。
バイク用品メーカーの専用品より安価なのでイイですね。

対象商品:
34765062
2022-04-13
用途:
機械部品組み立て時

不満足部分はなし。厚みが均一で良い。使いやすい。硬さがちょうどよい。

対象商品:
34765087
2022-04-12
用途:
スピニングリールのガタツキ調整

問題なく使用できましたサイズも色々そろっていて大変便利です。発送も速くたすかりました。

対象商品:
34765114
2019-09-28
用途:
ボルト高さの調整

ザグリ深さのバラツキ調整に使用し、問題無く装着できました。

対象商品:
34765044
2018-09-10
用途:
オートバイメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

YAMAHAの2サイクルオイルポンプの中身のシムが鯖で腐ってしまったために純正部品は物が出ないためこの部品を代用しました。満足しています。助かりました

対象商品:
34765026
2015-08-11
用途:
ラジコン飛行機の制作

プロペラマウントの高さ調整に使用しています。非常に気に入っています。

対象商品:
34765001
2016-05-19
用途:
ラジコン用

純正品とかわりなく使えてます。

対象商品:
34765227
2016-05-19
用途:
バイクのキャリパーのセンター出し

ちょうどいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする