※代表画像

RF010014010 シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765245 RF010014010 シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765245

シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34765245 品番 RF010014010
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
外径D(Φmm)14 内径d(Φmm)10 板厚t(mm)0.1 用途高さ調整、隙間調整など トラスコ品番444-0668 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34765351
2026-02-28
用途:
オートバイ修理
自動車・二輪車・自転車関連業

キャップボルトの頭の大きさと同じワッシャを探していた所、この商品を見つけ発注しました
ボルトの頭からワッシャがはみ出さずスッキリ仕上がりました

2025-09-24
用途:
カブ系エンジンのロッカーアームシャフト ガタ調整

店頭販売をしている店舗が少ないので助かります モノタロウの商品取り扱い数が多く、バイクの純正部品などでもお世話になっております

対象商品:
34765297
2025-08-28
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズのワッシャーが無かったのでワッシャー代わりに使用しました。 クリアランスを出す様な箇所にも使えるのでこの位の枚数なら価格も安くてありがたいです。

対象商品:
34765245
2021-03-24
用途:
自動車のドアの下がりを修理。

自動車のドアのヒンジガタの調整に使用。28万キロ走った旧車はドアが下がってきましたが部品も当然ながら絶版。ドアヒンジを分解してガタ分をシムで調整することで無事に修理できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34765245
2020-12-07
用途:
自転車の変速機取り付け
その他業種

自転車の変速機取り付けの際、変速機本体取り付け部とフレームのディレィラーハンガーとの間に挟んで使います。
ネジM10に使用でき、外径が小さいものは一般的に入手が困難なので。助かります。
欲を言えば、さらに外径にバリエーションが欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34765263
2018-11-15
用途:
バイクカスタムに…
運輸・通信業

ブレーキローター取り付けのハブ座面を削り込んだので微調整に使用しました。ホームセンター等では売ってないのでとても重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34765473
2014-09-17
用途:
古いオートバイの530チェーンからコンバートした時のスプロケットオフセットに使用

ベアリング等と一緒に頼んだのですが、同じところで発注できたので便利でした。

対象商品:
34765403
2014-08-05
用途:
オートバイ用

フロントキャリパーのセンター出し用に使用。
値段も安く良い品です。
扱ってくれてて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする