曜日別特売
RF015022010 シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765963

※代表画像

RF015022010 シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765963
RF015022010 シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34765963

シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径D(Φmm)22
板厚t(mm)0.1
内容量1パック(10枚)注文コード34765963品番RF015022010
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥438
販売価格(税別)
398
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)22内径d(Φmm)15板厚t(mm)0.1トラスコ品番444-0919材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 帯鋸盤の改良
ATE・Nその他業種

サイズが豊富、少量で購入できるので機械の改良とか試作の場合には助かる。

2022-05-06
用途: プラグの電極角度の向き合わせ、調整に
卸売・小売業

プラグの電極向き合わせと調整に使用しました。
電極を吸気側に揃える事で完全燃焼に近づける事が可能と思います。
余り気にする必要も無い部分かもしれませんが、
個体差はあると思いますが、大なり小なりの効果はあるのでは?と感じます
色々なサイズがあるので厚さの違いで使い分け出来ます。

対象商品 : 34766051
2021-01-28
用途: JB23 ジムニー キングピンベアリングの調整で使用。
個人のお客様

JB23 ジムニーのキングピンベアリングの調整用シムで使用しました。
内径15mm 外径24mm 厚さ0,3mm 一枚でバッチリ決まりました。
このシムの商品は、本当に助かります。
また注文します。

1が参考にしています
対象商品 : 34765814
2020-02-10
用途: モートル修理

モートルのベアリング交換隙間調整のためスピンドルへ噛ませて使用しました
サイズが豊富にあり助かります。
シムリングT0.005mmがあればもっと良い遊びでやれるのですが。
目立たない物ですが必需品です。
品質は良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34766076
2019-01-04
用途: 玩具に使用
製造業

この種の寸法の平ワッシャは少ないため非常に助かっています。

対象商品 : 34765945
2016-12-28
用途: スプリングの反発力の調整に使用

数種の厚みがSetになっているものもあり、手配の簡便さと調整の意味では非常に有益です
今回は、調整範囲が限定できてきたので、厚みを特定して量を増やして購入しました

対象商品 : 34766051
2016-11-06
用途: 機械組み立て時

安価に調整用シムが数種類入手できてとてもよかったです。

対象商品 : 34765866
2016-04-17
用途: スズキ50ccスクーターのプーリーボス調整

求めていた寸法のものがあり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする