※代表画像

RF016020100 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766137 RF016020100 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766137

シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34766137 品番 RF016020100
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
外径D(Φmm)20 内径d(Φmm)16 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.08 アズワン品番64-4766-52 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34766137
2023-03-30
用途:
古ーーーい機械の修理に
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズに厚みに、探せばぴったりのものがあって助かりました。

対象商品:
34766374
2020-08-18
用途:
ホンダの2サイクルキック用ワッシャーとして。
オフィスツー 様 (サービス業)

ホンダの2サイクル50t〜80tのキック用のシムとして使用。純正は16.1oとなっているが商品も計測すると16.1o以上あるので問題なく使用できる。厚みは2oなので2枚使用するとちょうどよい。純正は廃版になっているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする