※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径22Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
28
28
30
32
35
40
板厚t(mm)
0.2
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34767187
品番
RF022028020
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
28
内径d(Φmm)
22
板厚t(mm)
0.2
材質
鉄(SPCC相当)
板厚公差(mm)
±0.03
アズワン品番
64-4767-53
RoHS指令(10物質対応)
対応