※代表画像

RF028032010 シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767765 RF028032010 シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34767765

シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34767765 品番 RF028032010
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)28 板厚t(mm)0.1 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4768-07 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする