曜日別特売
CDM2D32-10SZ CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-10SZ) SMC 34768292

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-10SZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード34768292品番CDM2D32-10SZ
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする