※代表画像

RF035042020 シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768386 RF035042020 シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768386

シムリング 1パック(10枚入) 内径35Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34768386 品番 RF035042020
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)35 板厚t(mm)0.2 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4768-64 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34768386
2015-06-11
用途:
自転車スプロケット間隔の調整用に
サービス業

カンパニョーロのエルゴレバーで、シマノのハブ、スプロケットを使う際に、スプロケット間隔の調整用に使用しました。10sギア間座の代わりに9sギア間座を使うよりも、コストと自由度で有利でした。本来はステンレスにしたいところでしたが、チェーンの油分が豊富なせいか、今のところサビも出ておりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする