※代表画像

RF040055020 シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768745 RF040055020 シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768745

シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34768745 品番 RF040055020
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥603
販売価格(税別)
548
外径D(Φmm)55 内径d(Φmm)40 板厚t(mm)0.2 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34768772
2017-04-06
用途:
機械メンテナンス時
卸売・小売業

想像通りの部品が届いて、問題なく使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする