※代表画像

RF045055030 シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768937 RF045055030 シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34768937

シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質鉄(SPCC相当)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34768937 品番 RF045055030
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
外径D(Φmm)55 内径d(Φmm)45 板厚t(mm)0.3 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする