※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1パック(10枚入) 内径2Φmm 材質真鍮
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34769262
品番
RB002004100
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
4
内径d(Φmm)
2
板厚t(mm)
1
用途
高さ調整、隙間調整など
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4755-78
RoHS指令(10物質対応)
対応