※代表画像

RB003005020 シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34769445 RB003005020 シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34769445

シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質真鍮

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34769445 品番 RB003005020
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
外径D(Φmm)5 内径d(Φmm)3 板厚t(mm)0.2 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4755-96 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする