※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
10
5
6
8
10
板厚t(mm)
0.5
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮(C2801P)
真鍮(C2680P)
真鍮(C2801P)
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34769673
品番
RB003010050
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
10
内径d(Φmm)
3
板厚t(mm)
0.5
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4756-34
RoHS指令(10物質対応)
対応