※代表画像

RB006016030 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770574 RB006016030 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770574

シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34770574 品番 RB006016030
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
外径D(Φmm)16 内径d(Φmm)6 板厚t(mm)0.3 用途高さ調整、隙間調整など 材質真鍮(C2801P) アズワン品番64-4758-03 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34770337
2016-09-30
用途:
釣具 リール改造

精度もよく仕上がりもよいが、もう少し剛性がほしい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする