曜日別特売
RB010016005 シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770951

※代表画像

RB010016005 シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770951
RB010016005 シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮 岩田製作所 34770951

シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)16
板厚t(mm)0.05
材質真鍮(C2680P)
内容量1パック(10枚)注文コード34770951品番RB010016005
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)16内径d(Φmm)10板厚t(mm)0.05材質真鍮(C2680P)アズワン品番64-4758-97RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34770881
2013-08-28
用途: 機械組み立て
渡辺テック

地方では少量の物は簡単に手に入らないので重宝しています。使用は全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする