※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質真鍮
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
20
14
16
18
20
板厚t(mm)
1
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮(C2801P)
真鍮(C2680P)
真鍮(C2801P)
全28種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34771152
品番
RB010020100
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
20
内径d(Φmm)
10
板厚t(mm)
1
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4759-18
RoHS指令(10物質対応)
対応