※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
24
20
21
22
24
28
板厚t(mm)
0.1
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮(C2801P)
真鍮(C2680P)
真鍮(C2801P)
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34772087
品番
RB016024010
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
24
内径d(Φmm)
16
板厚t(mm)
0.1
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4760-19
RoHS指令(10物質対応)
対応