※代表画像
岩田製作所
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質真鍮
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
28
20
21
22
24
28
30
32
板厚t(mm)
0.2
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
材質
真鍮(C2801P)
真鍮(C2680P)
真鍮(C2801P)
全49種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34772525
品番
RB017028020
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)
28
内径d(Φmm)
17
板厚t(mm)
0.2
材質
真鍮(C2801P)
アズワン品番
64-4760-63
RoHS指令(10物質対応)
対応