曜日別特売
CDM2D32-25SZ-M9BAL-XC6 CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-25SZ) SMC 34773226

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2D32-25SZ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動押出し注文コード34773226品番CDM2D32-25SZ-M9BAL-XC6
参考基準価格(税別)¥16,450販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする