※代表画像

RS003005003 シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34775824 RS003005003 シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34775824

シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34775824 品番 RS003005003
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
外径D(Φmm)5 内径d(Φmm)3 板厚t(mm)0.03 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
回転軸調整
製造業

ベアリングと軸の位置出しに使用、不足分のシムリングが容易に入手できてありがたい。

対象商品:
34776183
2024-05-16
用途:
機械の調整時
自動車・二輪車・自転車関連業

精度もバッチリ。求めていたサイズのシムリングで助かりました。

対象商品:
34775867
2023-09-05
用途:
キャブ調整

ヨシムラyd24キャブの調整で使用
段無しJNなので微調整できない
0.4mm上げで発進時がかなりスムーズになった

1人が参考にしています
対象商品:
34775946
2021-01-31
用途:
機械のメンテナンスに使用した。
製造業

機械の隙間確保のために使いました。必要な精度を出すことができて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34775867
2021-02-05
用途:
リールのローラー部にベアリング追加時の隙間調整
金融・保険業

厚さの種類を数種類用意しましたが、調整しながら行なって上手く出来ました。

対象商品:
34775885
2020-03-07
用途:
オートバイのレストア

キャブレターのワッシャーに使用しました。純正部品単品では出ない為代用品として購入。強度も問題なく使用できています。

対象商品:
34775876
2018-02-23
用途:
釣りのリールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

釣りのリールにベアリング追加した際のガタを無くす時に使ってます。アブのハンドルにベアリングを追加しましたが、ガタがあったのでこちらのシムで調整しました。錆びにも強く良いシムです。

対象商品:
34775964
2017-01-17
用途:
趣味に

趣味に使う為に買いました。

模型で使うのは打ち抜きで作られているのか、膨らみやバリがあり正確には調整ができませんでした。

少し値段が高いですが岩田製作所のシムは0.1mm、0.2mm、0.3mmと綺麗で調整も効率よくできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする