※代表画像

RS004006002 シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34776217 RS004006002 シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34776217

シムリング 1パック(10枚入) 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(12件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34776217 品番 RS004006002
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
外径D(Φmm)6 内径d(Φmm)4 板厚t(mm)0.02 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
電気カンナの調整
製造業

購入した電気カンナの前定盤の角度と後定盤の角度がズレていたので、後定盤の角度をこのシムリングで調整しました。このシムリングは寸法精度も問題なく、手頃な価格で購入できて助かりました。

対象商品:
34776262
2022-05-15
用途:
すきま調整
不動産業

すきま調整のため0.2mm厚のものを購入。厚さを測定したところきっちり0.2mmだった。無事目的達成。スペック通りで満足している。

対象商品:
34776244
2022-02-25
用途:
隙間の調整
山岡製作所 様

ホームセンターなどで手に入らず、注文すれば翌日には届き助かっています。

対象商品:
34776341
2021-01-31
用途:
機械のメンテナンスに使用した。
製造業

必要な日程までに入手することができて大変助かりました。

対象商品:
34776244
2020-10-14
用途:
工具の隙間調整
製造業

U字形のシムと比べて ボルトに通せば位置が決まるので作業は楽です。幅が狭く感じる為、平ワッシャーと同じ外径の物があれば嬉しい。

対象商品:
34776235
2018-12-19
用途:
リールノブのクリアランスの調整
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さも揃っていてリールのハンドルノブのクリアランスの調整に使っています。

対象商品:
34776235
2018-02-05
用途:
リールハンドルノブのガタつき解消
製造業

シマノとダイワの4000番までのリールに使用しました。ハンドルノブに若干のガタつきがあります。(だいたいのハンドルにガタがあります。高級機除く)常に触る箇所なので、どうにかならないか?悩んでいました。モノタロウで内径4mm外径6mmのワッシャーがあった為、0.05、0.1、0.2の3種類を試しに買ってみました。内外径とも、サイズは問題なく使用出来ました。リール7台程を調整しましたが、ほとんどが0.1mmでした。数本0.05mmと0.2mmが入りました。メイン0.1mmで微調に0.05で丁度いいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34776226
2017-03-14
用途:
リールの調整
砂吹人 様

問題なく使用出来ました。
こう言う細かいパーツが少量でしかも安価で販売されているのはたすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする