※代表画像

RS006008001 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777005 RS006008001 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777005

シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34777005 品番 RS006008001
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
外径D(Φmm)8 内径d(Φmm)6 板厚t(mm)0.01 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34777084
2021-10-18
用途:
組立
製造業

この手の部品が適正価格の少量パックで購入できるのは非常にありがたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34777242
2020-02-08
用途:
部品と部品の現合組立時の微調整
自動車・二輪車・自転車関連業

部品精度を測定しながら組立に使用しましたが、寸法や精度が高く仕上げ精度も高い為安心して使用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
34777242
2018-09-04
用途:
カスタム フォルディングナイフを制作しています。
アトリエ・まや 様 (製造業)

フォルディングナイフをハンドメイドで作り、ピボットピンに、ライナーとブレイド間の両側面にはさんでいます。理由は、ライナープレートによってブレイドがこすれて傷つくことを防止することです。使用した結果は、精度、強度に信頼が出来、黒染のブレードにライナーによる傷は付きませんでした。ブレードの動きも、スムーズになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34777005
2018-11-27
用途:
交換部品として

手軽に入手できるサイズの種類、コスト、デリバリーで満足でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする