曜日別特売
RS008010001 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777504

※代表画像

RS008010001 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777504
RS008010001 シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34777504

シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)10
板厚t(mm)0.01
内容量1パック(10枚)注文コード34777504品番RS008010001
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)10内径d(Φmm)8板厚t(mm)0.01材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34777583
2022-08-08
用途: 外径10ミリのベアリングのシム調整
その他業種

この製品しか考えられないので、助かります。
製作して頂きありがとうございます。

対象商品 : 34777592
2021-04-22
用途: 可動部支点の固定
製造業

リンクレバーの支点リーマボルトのレバーとの接触回避で使用。
絶妙なクリアランスにできるのでリーマボルトの作り直しが
不要になりました。

対象商品 : 34777784
2021-06-01
用途: ナット締め部材の隙間調整

シムリング製品は、さまざまな厚みのワッシャがあって、細かな隙間調整をする際に便利です。ただ、通常のワッシャよりも、だいぶ高価です。

対象商品 : 34777766
2020-08-16
用途: バイクのブレーキ(クラッチ)レバーのガタ調整シム。

専用メーカーからも販売されていますがサイズの種類もなく数量も少なく高価なので此方をつかわせていただきました。

対象商品 : 34777671
2020-09-03
用途: ロードバイクWギヤの歯間調整
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に特殊な使い方ですが、外内径のサイズと厚みが豊富で助かります。欲を言えばこうした小物にはメール便の対応をお願いしたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 34777793
2018-08-03
用途: ヴィンテージ自転車のレストア
製造業

マファックと言う昔流行っていたフランスのブレーキのオーバーホールに購入しました。色々な厚み、外径、内径が選べるので大変便利です。

対象商品 : 34777671
2018-02-09
用途: 自転車のパーツ
その他業種

精度が高く厚みがちょうどよかったです。また違う厚みの物も注文しようと思います。

対象商品 : 34777531
2017-05-16
用途: フライス盤の変速プーリーの端面隙間調整用
教育・研究機関

隙間が0.4mmあったので上下両端面に厚さ5/100mmのシムリングを2枚ずつ入れて、隙間調整をしました。製品の精度は大変良く、素晴らしい結果でした。騒音が解決しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする