※代表画像

RS012016005 シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34778335 RS012016005 シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34778335

シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34778335 品番 RS012016005
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
外径D(Φmm)16 内径d(Φmm)12 板厚t(mm)0.05 トラスコ品番444-2016 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-29
用途:
ドアの高さ調整
建設業・工事業

普通のワッシャだと外径の大きいものがおおく、こちらのものは外径が小さいので良い感じに使えました。

対象商品:
34778475
2021-08-17
用途:
バイクのピボットシャフトの組付け
自動車・二輪車・自転車関連業

社外のスイングアームに交換したが、中のカラー全長が微妙に短く、スイングアームを締め付けてしまうので厚さ調整用として組んだ。シムとしての精度、価格満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34778746
2021-06-06
用途:
バイクメンテナンス用に
製造業

リヤサスペンションをばらしてメンテナンス後、再組立て時にガタ取りに1枚から2枚を使って組みなおしました。
オイルシールが当たって抵抗になるのを少しでも防ぐ目的で使用しました。
この部品を見つけた時はやったと思いました。

対象商品:
34778755
2019-07-15
用途:
バイクのサイドスタンドの隙間に
医療・福祉・介護関連業

CD125kのストアに使用しました。
サンドブラストから返ってきたらサイドスタンドの受けとスタンドの隙間ができていました。
ノギスで測ると0.6mm.
0.25mmのシムが2枚あればいいと思い、発注。
すきまを埋めていくと、5枚でビチビチ。
施行前の測定のいい加減さを痛感。
シムの効果は抜群。
サイドスタンドがちょうどよい具合に固定されました。おすすめです。

対象商品:
34778344
2023-07-31
用途:
ブレーキキャリパー
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパーブラケットの間に挟んで使用
キャリパーとローターのセンター出しに挟みました

対象商品:
34778572
2019-05-27
用途:
ドアのヒンジの調整
その他業種

微調整に利用しています。何枚も重ねて使用していますが、耐久性はあるみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする