曜日別特売
RS015018003 シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34778825

※代表画像

RS015018003 シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34778825
RS015018003 シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34778825

シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(9件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径D(Φmm)18
板厚t(mm)0.03
内容量1パック(10枚)注文コード34778825品番RS015018003
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)18内径d(Φmm)15板厚t(mm)0.03材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34779281
2024-04-27
用途: ホイールのメンテナンス

ディスタンスカラーの調整に使いました。
厚みだけでなく外径、内径サイズが豊富に選べるのでまた必要に応じて利用します。

対象商品 : 34779297
2024-02-06
用途: アルミ門扉の高さ調整
伊藤工務店建設業・工事業

門扉丁番芯棒の直径が13mmで良いものがなくて探していて丁度良い商品を見つけました。

対象商品 : 34779254
2024-01-02
用途: 動作部分のクリアランス調整
サービス業

とにかくサイズのラインナップが豊富で欲しいサイズが全て揃った。

対象商品 : 34779281
2022-10-11
用途: ラジアルキャリパーの微調整

ラジアルのブレンボ系キャリパーのカラーにほぼいい感じに収まりました。
センター出しが必要ですが微調整が出来ていい位置にできました。

対象商品 : 34778965
2022-03-31
用途: バイクのフローティングディスクに使用
株式会社 イリモト

ウェーブワッシャーの抑えに使用しています。色々厚みが選べるので丁度良い厚みが買えました。

対象商品 : 34778843
2020-07-29
用途: プラグのスペーサーに
医療・福祉・介護関連業

バイクのプラグ取り付け時の位置合わせに使用しました。ワッシャなどは厚くなってしまい微調整できないのでこのシムは良いです。インマニ側に向けるにはちょうどいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34778992
2019-10-15
用途: クラッチスプリングの嵩上げ。
ガレージ・KAZU

厚さ1mmを2枚重ねて使用してます。
厚さ2mm、3mm、あるとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34779245
2019-05-25
用途: JA11キングピンすき間調整用
製造業

キングピンのガタがあまりにも多いのでキングピン上側に付いていた
角シム(0.5mm)を外した状態で締め付けて検査したところ
まだゆるい気がしたのですがキングピン下側の角シム(0.5mm)も
外すと、きつすぎる気がしたので今回の丸シム(0.1mm)で
調整することにしました。
結果、丸シム2枚(0.2mm)で丁度よい硬さになりました。
上下ベアリング表面に傷、変色は見受けられませんが
次回ガタが発生したら交換します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする