※代表画像

RS016022003 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34779525 RS016022003 シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34779525

シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34779525 品番 RS016022003
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
外径D(Φmm)22 内径d(Φmm)16 板厚t(mm)0.03 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34779376
2020-02-19
用途:
製品試作のギャップ管理に使用

板厚、サイズも多く、助かっています。公差幅0.3mmも概ね満足です。プレス抜きと思われるエッジ部の僅かなバリがもう少し抑えられていたら、満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする