曜日別特売
RS017021100 シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34779997

※代表画像

RS017021100 シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34779997
RS017021100 シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34779997

シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)21
板厚t(mm)1
内容量1パック(10枚)注文コード34779997品番RS017021100
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)21内径d(Φmm)17板厚t(mm)1材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34780042
2022-05-15
用途: バイクのレストア
卸売・小売業

この岩田製作所さんのステンレス・シム、良いですね。バイクで遊びやガタがある箇所に、このステンレス・シムを入れて、カッチリ感を出しています。レストアしているバイクが古いのと単気筒なので、設計外で発生しているガタをとるのに重宝しています。何より、サイズが豊富で、少量で買えるのがありがたいです。今後もお世話になると思います。

対象商品 : 34780261
2021-06-06
用途: バイクメンテナンス用に
製造業

リヤサスペンションをばらしてメンテナンス後、再組立て時にガタ取りに1枚から2枚を使って組みなおしました。
オイルシールが当たって抵抗になるのを少しでも防ぐ目的で使用しました。
この部品を見つけた時はやったと思いました。

対象商品 : 34780365
2016-11-05
用途: 切断機械ハンドルの調整用
株式会社城山

ハンドル動作のガタツキを最小にする為、隙間を最小に調整する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする