※代表画像

RS020024002 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34780514 RS020024002 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34780514

シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34780514 品番 RS020024002
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
外径D(Φmm)24 内径d(Φmm)20 板厚t(mm)0.02 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34780681
2018-03-08
用途:
バイクのホイールのカラーの隙間調整に使用。
運輸・通信業

作りがしっかりしていて、使いやすくて良いと思いました。

対象商品:
34780584
2017-10-11
用途:
運搬機具の製作
運輸・通信業

納期がやや長かったが、運搬機具の製作が完了しました。

対象商品:
34780681
2017-05-23
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題なしに使えています。価格もお手頃なので、なくなったら再度購入します。

対象商品:
34780593
2015-03-21
用途:
スプリンクラーのヘッド用
秋葉農園 様 (農・林・水産業)

スプリンクラーの補修用に購入しました。ホームセンターなどではなかなか見つけることは難しいと思います。モノタロウがあってよかったと思います。

対象商品:
34780697
2017-04-06
用途:
物品取り付けのスペーサーとして使用。
NTT東日本-関信越 様 (運輸・通信業)

内径が20mmだったが、現物あわせを行ったところ、内径21mmに加工しないといけなかったので、苦労しました。

対象商品:
34780697
2012-07-09
用途:
オートバイのパーツとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても精度がよく安心して使えました。出来ればもう少し価格が下がれば尚良いですね。違うサイズも今後購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする