※代表画像

RS025030005 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34781634 RS025030005 シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34781634

シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34781634 品番 RS025030005
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
外径D(Φmm)30 内径d(Φmm)25 板厚t(mm)0.05 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34781731
2021-01-19
用途:
機械のメンテナンス
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

ポンプやブロワーの位置調製などに使用しています。ほんの0.01mmというとき等便利です

対象商品:
34782072
2019-03-05
用途:
小型ユンボのシムリングとして使用
農・林・水産業

小型ユンボのシムリングとして使用して隙間調整に使いますが、とても
良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする