※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の シム
岩田製作所の シムリング
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34781844
品番
RS025035010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
35
内径d(Φmm)
25
板厚t(mm)
0.1
用途
高さ調整、隙間調整など
トラスコ品番
444-2377
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応