※代表画像

RS028032001 シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34782106 RS028032001 シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34782106

シムリング 1パック(10枚入) 内径28Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34782106 品番 RS028032001
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)28 板厚t(mm)0.01 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34782185
2023-12-25
用途:
光学フィルタ用のワッシャー代わり
国立大学法人九州大学 様

リングネジで固定する際、光学フィルタに傷がつくのを防ぐために使用しています。その目的の製品は他にないのでしょうか。であれば、この製品の内径/外径サイズにより豊富なラインナップが揃うと嬉しいのですが。

対象商品:
34782395
2022-01-20
用途:
工作治具の一部
教育・研究機関

全体的にではなく、部分的に押さえる方法で使うので強度が気になりましたが、思ったより強度があり厚さ1mmで十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする