※代表画像

RS030040003 シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34782727 RS030040003 シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34782727

シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34782727 品番 RS030040003
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
外径D(Φmm)40 内径d(Φmm)30 板厚t(mm)0.03 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
車の部品
その他業種

リヤドラムの調整用に購入しました。車のパーツとして、売っていなかったので大変たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする