※代表画像

RS045055030 シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34784075 RS045055030 シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所 34784075

シムリング 1パック(10枚入) 内径45Φmm 材質ステンレス(SUS304)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34784075 品番 RS045055030
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
外径D(Φmm)55 内径d(Φmm)45 板厚t(mm)0.3 用途高さ調整、隙間調整など 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする