※代表画像

BRF005012015 シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785292 BRF005012015 シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785292

シムリング 1枚入 内径5Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34785292 品番 BRF005012015
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65
外径D(Φmm)12 内径d(Φmm)5 板厚t(mm)0.15 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4706-26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34785161
2018-01-23
用途:
工作等
ミヤオク 様

とても美しい仕上がりで精度が高いとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする