※代表画像

BRF008012050 シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785807 BRF008012050 シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785807

シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34785807 品番 BRF008012050
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65
外径D(Φmm)12 内径d(Φmm)8 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.05 アズワン品番64-4707-20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
丸のこ角度調整用

安く買った丸鋸が使うと右に進みたがっているので少し角度を調整しようと思い購入しました。まあまあ良くなりました。

対象商品:
34785807
2021-03-20
用途:
ワッシャーとして使用
建設業・工事業

シムリングは特別な物ではなく、ごく普通の製品で目的の用途に使用できました。自宅の近くに大規模なホームセンターがありますが、シムリングは置いていません。このような細かいものまで品揃えのあるモノタロウ殿にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする