※代表画像

BRF010014015 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785956 BRF010014015 シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34785956

シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34785956 品番 BRF010014015
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
外径D(Φmm)14 内径d(Φmm)10 板厚t(mm)0.15 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4707-71 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34786053
2024-03-13
用途:
廃番品の代替として

ヤマハRD125(1973年式)のタコメーターギア部のシムが廃番で、その代替にと使いました。期待通りバッチリ使えております。

対象商品:
34785983
2024-01-18
用途:
スペーサーの微調整
サービス業

こういった細かい部品が一個単位で購入できてありがたい。

対象商品:
34786026
2023-03-17
用途:
バイクレバーの遊び調整

バイクレバーの遊び調整に使用。ガタガタとした上下の振れをこちらのシムで調整します。

2人が参考にしています
対象商品:
34785956
2023-04-23
用途:
カブのメンテナンス
サービス業

ロッカーアームのクリアランス調整に使用。品質も確かな国産性で安心して使用できた。

1人が参考にしています
対象商品:
34786175
2020-11-21
用途:
チップソーのアダプター
山田設備施工 様

内径、外径がg6、h7又はそれに近いものがあればさらに良かったと思います。

対象商品:
34786062
2018-06-04
用途:
補修部品

探していました、モノタロウさんで見つけることが出来ました、一枚単位で購入できて助かります。

対象商品:
34786062
2014-05-17
用途:
ホイールセンター出し

バイクマシーンのホイルセンター調整用に数種類購入。バリも無く種類が豊富なのが嬉しい。純正だと10枚単位なうえ高いです。ステンレス製もおすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする