※代表画像

BRF015024050 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786762 BRF015024050 シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786762

シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34786762 品番 BRF015024050
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75
外径D(Φmm)24 内径d(Φmm)15 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.05 アズワン品番64-4708-65 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34786525
2021-12-22
用途:
ベアリングの内外干渉防止に使用

外径、内径、厚さ全て注文の通りでした。問題なく使用しております。

対象商品:
34786683
2021-03-26
用途:
バイクメンテナンス

バイクのスイングアームの微調整に使用しております。商品群には細かい寸法と材質がありこれが1枚づつ購入できることは大変ありがたいです。もちろんスイングアームをすこぶるスムーズになりました。

対象商品:
34786701
2018-11-13
用途:
バイク調整用
飲食業

訳あってスクーターのボス延長目的で使用しました。サイズはピッタリ。計4枚購入したが買いすぎた。下調べミス。しかし目的は達成。満足のいくものでした。何より安いのが驚き。モノタロウの品揃えには感謝である。サイズも各種揃っている。

対象商品:
34786744
2018-05-31
用途:
旋盤のハンドルのスペーサー

近場で購入できないものが手に入り助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする