※代表画像

BRF016020015 シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786796 BRF016020015 シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34786796

シムリング 1枚入 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34786796 品番 BRF016020015
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥69
販売価格(税別)
63
外径D(Φmm)20 内径d(Φmm)16 板厚t(mm)0.15 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.03 アズワン品番64-4708-68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34786893
2024-01-04
用途:
原付バイクの駆動系部品として
サービス業

原付バイクの駆動系のワッシャーシムとして利用。部品メーカーからの出ているワッシャーと遜色なく、また内外径ともジャストサイズでした。また、多サイズ(ワッシャーの厚み)かつ、値段もリーズナブルで使い勝手は無限大です。リピート買い、オススメです!

対象商品:
34787015
2018-08-04
用途:
メンテナンス用

品揃えがあり、選択して購入できました。他にも色々と注文します。

対象商品:
34786832
2016-01-11
用途:
機器調整用

単品注文でも豊富な取り扱いの商品注文で入手できて大変助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする