※代表画像

BRF025032100 シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788275 BRF025032100 シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788275

シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34788275 品番 BRF025032100
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)25 板厚t(mm)1 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.08 アズワン品番64-4710-18 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:646

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34788284
2018-07-13
用途:
機械の隙間調整

織機のブレーキやクラッチ板の隙間調整に使用しています。かなり熱を持つ部分ですが、全く問題なく使用しています。

対象商品:
34788372
2013-06-16
用途:
アメリカ製トレーラーの軸受に

アメリカ製トレーラーの軸受は、締め付けが60度ごとしか固定できない仕様になっています。(国産は大抵30度ごとです)
テーパーコーンのベアリングが高温になってもガタがなくならず、かといって締めすぎは良くないので、シムを探していました。
安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする