曜日別特売
BRF025035050 シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788327

※代表画像

BRF025035050 シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788327
BRF025035050 シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788327

シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)35
板厚t(mm)0.5
内容量1枚注文コード34788327品番BRF025035050
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)35内径d(Φmm)25板厚t(mm)0.5材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.05アズワン品番64-4710-23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34788284
2018-07-13
用途: 機械の隙間調整

織機のブレーキやクラッチ板の隙間調整に使用しています。かなり熱を持つ部分ですが、全く問題なく使用しています。

対象商品 : 34788372
2013-06-16
用途: アメリカ製トレーラーの軸受に

アメリカ製トレーラーの軸受は、締め付けが60度ごとしか固定できない仕様になっています。(国産は大抵30度ごとです)
テーパーコーンのベアリングが高温になってもガタがなくならず、かといって締めすぎは良くないので、シムを探していました。
安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする