BRF028032020 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788485

※代表画像

BRF028032020 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788485
BRF028032020 シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34788485

シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径D(Φmm)32
板厚t(mm)0.2
内容量1枚注文コード34788485品番BRF028032020
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥83
販売価格(税別)
75
用途高さ調整、隙間調整など外径D(Φmm)32内径d(Φmm)28板厚t(mm)0.2材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4710-39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34788634
2021-10-13
用途: 照明器具取付け時
製造業

しっかり固定できて良かったです。
材質も綺麗で見た目も美しく仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする